Motion
PL120X165

TSUBAKI (UST)
PL120X165

Casquillo sin llave - Serie AS, 120 mm ID, 165 mm OD
Artículo MI #07497515
No. Fabricante PL120X165
Precio425.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL120X165

Casquillo sin llave - Serie AS, 120 mm ID, 165 mm OD
Artículo MI #07497515
No. Fabricante PL120X165
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
Precio425.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12x30
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17840 psi
  • Empuje máximo transmitido
    49280 lb
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x30
  • Presión de contacto del eje
    168 N/mm^2
  • Peso
    5.3 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    9662 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    AS

Descripción general

Descripción del fabricante
PL120X165 COMO BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos