Motion
PL030X055AD

TSUBAKI (UST)
PL030X055AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 1.1810 in ID, 2.1654 in OD, 0.7874 in LTB
Artículo MI #07497516
No. Fabricante PL030X055AD
Precio308.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL030X055AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 1.1810 in ID, 2.1654 in OD, 0.7874 in LTB
Artículo MI #07497516
No. Fabricante PL030X055AD
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
Precio308.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x30
  • Diámetro interno
    1.1810 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    13489 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1654 pulg.
  • Longitud total
    46 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Presión de contacto del eje
    171 N/mm^2
  • Peso
    1.0 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    12184 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL030X055AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos