Motion
PL3AD
Casquillo sin llave - Serie AD, 3.0000 in ID, 4.7240 in OD
Artículo MI #07497518
No. Fabricante PL3AD
Precio937.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie AD, 3.0000 in ID, 4.7240 in OD
Artículo MI #07497518
No. Fabricante PL3AD
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
Precio937.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x70
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    16535 psi
  • Exterior Diámetro  
    4.7240 pulg.
  • Longitud total
    3.4650 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x70
  • Presión de contacto del eje
    180.00 N/mm^2
  • Peso
    8.300 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    DA

Descripción general

Descripción del fabricante
PL3AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good