Motion
PL075X115

TSUBAKI (UST)
PL075X115

Casquillo sin llave - Serie AS, 2.9530 in ID, 4.5280 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #07497523
No. Fabricante PL075X115
Price$277.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL075X115

Casquillo sin llave - Serie AS, 2.9530 in ID, 4.5280 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #07497523
No. Fabricante PL075X115
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
Su precio$277.84/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    2.9530 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    18420 psi
  • Length Through Bore  
    1.1020 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    31020 lb
  • Outside Diameter  
    4.5280 pulg.
  • Longitud total
    38 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    196 N/mm^2
  • Peso
    2.8 lb

Details

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Par de torsión máximo transmitido
    3828 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    31020 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PL075X115 COMO BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs