Motion
PL075X115AD

TSUBAKI (UST)
PL075X115AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 75 mm ID, 115 mm OD
Artículo MI #07497524
No. Fabricante PL075X115AD
Precio753.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL075X115AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 75 mm ID, 115 mm OD
Artículo MI #07497524
No. Fabricante PL075X115AD
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
Precio753.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x70
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15809 psi
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Longitud total
    88 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x70
  • Presión de contacto del eje
    167 N/mm^2
  • Peso
    7.4 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    DA

Descripción general

Descripción del fabricante
PL075X115AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good