Motion
PL070X110

TSUBAKI (UST)
PL070X110

Casquillo sin llave - Serie AS, 2.7560 in ID, 4.3310 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #07497525
No. Fabricante PL070X110
Precio288.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL070X110

Casquillo sin llave - Serie AS, 2.7560 in ID, 4.3310 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #07497525
No. Fabricante PL070X110
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
Su precio$288.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    2.7560 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    19290 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1020 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    31020 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.3310 pulg.
  • Longitud total
    38 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    210 N/mm^2
  • Peso
    2.7 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Par de torsión máximo transmitido
    3540 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    31020 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL070X110 COMO BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"