Motion
PL2RAD
Casquillo sin llave - Serie AD, 2.9375 in ID, 4.5280 in OD
Artículo MI #07497531
No. Fabricante PL2RAD
Precio937.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie AD, 2.9375 in ID, 4.5280 in OD
Artículo MI #07497531
No. Fabricante PL2RAD
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
Precio937.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x70
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    15809 psi
  • Exterior Diámetro  
    4.5280 pulg.
  • Longitud total
    3.4650 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x70
  • Presión de contacto del eje
    168 N/mm^2
  • Peso
    7.400 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    DA

Descripción general

Descripción del fabricante
PL2-15/16AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"