Motion
PL035X060AD

TSUBAKI (UST)
PL035X060AD

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Serie AD, 35 mm ID, 60 mm OD
Artículo MI #07497532
No. Fabricante PL035X060AD
Precio262.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL035X060AD

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Serie AD, 35 mm ID, 60 mm OD
Artículo MI #07497532
No. Fabricante PL035X060AD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio262.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x35
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14649 psi
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total
    56 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x35
  • Presión de contacto del eje
    172 N/mm^2
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    18209 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL035X060AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"