Motion
PL110X155AD

TSUBAKI (UST)
PL110X155AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 110 mm ID, 155 mm OD
Artículo MI #07497535
No. Fabricante PL110X155AD
Precio1,042.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL110X155AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 110 mm ID, 155 mm OD
Artículo MI #07497535
No. Fabricante PL110X155AD
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
Su precio$1,042.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12x90
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15954 psi
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x90
  • Presión de contacto del eje
    155 N/mm^2
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    13
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    129485 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL110X155AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN