Motion
PL1RAD
Casquillo sin llave - Serie AD, 1.9375 in ID, 3.1500 in OD
Artículo MI #07497539
No. Fabricante PL1RAD
Precio426.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie AD, 1.9375 in ID, 3.1500 in OD
Artículo MI #07497539
No. Fabricante PL1RAD
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
Precio426.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x50
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    14649 psi
  • Empuje máximo transmitido
    38216 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.1500 pulg.
  • Longitud total
    2.8350 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Presión de contacto del eje
    165.01 N/mm^2
  • Peso
    3.100 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30.000 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    DA

Descripción general

Descripción del fabricante
PL1-15/16AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"