Motion
PL090X130

TSUBAKI (UST)
PL090X130

Casquillo sin llave - Serie AS, 3.5430 in ID, 5.1181 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #07497540
No. Fabricante PL090X130
Precio336.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL090X130

Casquillo sin llave - Serie AS, 3.5430 in ID, 5.1181 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #07497540
No. Fabricante PL090X130
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
Precio336.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x25
  • Diámetro interno
    3.5430 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    17840 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1020 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Longitud total
    38 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Presión de contacto del eje
    178 N/mm^2
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    33660 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL090X130 COMO BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos