Motion
PL1AD
Casquillo sin llave - Serie AD, 1.0000 in ID, 1.9690 in OD
Artículo MI #07497542
No. Fabricante PL1AD
Precio257.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie AD, 1.0000 in ID, 1.9690 in OD
Artículo MI #07497542
No. Fabricante PL1AD
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
Precio257.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x30
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    14939 psi
  • Empuje máximo transmitido
    12139 lb
  • Exterior Diámetro  
    1.9690 pulg.
  • Longitud total
    1.8110 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x30
  • Presión de contacto del eje
    202 N/mm^2
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    507 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    12139 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL1 AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"