Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4 x 12
- Diámetro interno0.375 pulg.
- Tamaño del orificio0.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo11290 psi
- Longitud hasta Agujero0.6500 pulg.
- Empuje máximo transmitido1572 lb
- Exterior Diámetro0.9375 pulg.
- Longitud total0.6500 pulg.
- Tamaño del tornilloM4 x 12
- Peso0.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación42.5 pulg-lb
- Número de catálogo del fabricanteT902006
- Número de Upc del fabricante662345062237
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido399.97 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo3
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible1572 lb
- UPC_NO662345062237
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías