Motion
B902008
Casquillo sin llave - Serie B109 , 0.5 in ID, 1.0625 in OD, 0.65 in LTB
Artículo MI #07497584
No. Fabricante B902008
Precio126.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie B109 , 0.5 in ID, 1.0625 in OD, 0.65 in LTB
Artículo MI #07497584
No. Fabricante B902008
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
Su precio$126.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4 x 12
  • Diámetro interno
    0.5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    13282 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.65 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    2096 lb
  • Exterior Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • Longitud total
    0.6500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x12
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    42.5 pulg-lbs
  • Número de catálogo del fabricante
    B902008
  • Número de Upc del fabricante
    662345044943
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    710.45 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    B109
  • Fuerza axial transmisible
    2096 lb
  • UPC_NO
    662345044943

Descripción general

Descripción del fabricante
B902008 BLOQUEO SIN LLAVE DE B109 1/2"
  • Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"