Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4 x 14
- Diámetro interno0.625 pulg.
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- Presión de contacto del cubo14880 psi
- Longitud hasta Agujero0.8070 pulg.
- Empuje máximo transmitido3144 lb
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- Tamaño del tornilloM4 x 14
- Peso0.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación42.5 pulg-lb
- Número de catálogo del fabricanteT902010
- Número de Upc del fabricante662345062244
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1332.77 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible3144 lb
- UPC_NO662345062244
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías