Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM4 x 14
- Diámetro interno0.75 pulg.
- Tamaño del orificio0.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo13463 psi
- Longitud hasta Agujero0.807 pulg.
- Empuje máximo transmitido3144 lb
- Exterior Diámetro1.3125 pulg.
- Longitud total0.8070 pulg.
- Tamaño del tornilloM4x14
- Peso0.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación42.5 pulg-lbs
- Número de catálogo del fabricanteB902012
- Número de Upc del fabricante662345044950
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1598.51 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible3144 lb
- UPC_NO662345044950
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías