Motion
T902014
Casquillo sin llave - Serie B109 , 0.875 in ID, 1.5625 in OD, 0.9840 in LTB
Artículo MI #07497587
No. Fabricante T902014
Precio104.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie B109 , 0.875 in ID, 1.5625 in OD, 0.9840 in LTB
Artículo MI #07497587
No. Fabricante T902014
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
Precio104.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4 x 14
  • Diámetro interno
    0.875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    14863 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9840 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    0.9840 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5 x 18
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    87 pulg-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T902014
  • Número de Upc del fabricante
    662345062268
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    B109
  • Fuerza axial transmisible
    5174 lb
  • UPC_NO
    662345062268

Descripción general

Descripción del fabricante
T902014 BLOQUEO SIN LLAVE DE B109 7/8"
  • Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías