Motion
B902100
Casquillo sin llave - Serie B109 , 1 pulg. D.I., 1.6875 pulg. D.E., 0.984 pulg. LTB
Artículo MI #07497588
No. Fabricante B902100
Precio82.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie B109 , 1 pulg. D.I., 1.6875 pulg. D.E., 0.984 pulg. LTB
Artículo MI #07497588
No. Fabricante B902100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$82.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    18349 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.984 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    6899 lb
  • Exterior Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5x18
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    87 pulg-lbs
  • Número de catálogo del fabricante
    B902100
  • Número de Upc del fabricante
    662345044967
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4676.22 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B109
  • Fuerza axial transmisible
    6899 lb
  • UPC_NO
    662345044967

Descripción general

Descripción del fabricante
B902100 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B109 1"
  • Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"