Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5 x 18
- Diámetro interno1.125 pulg.
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Presión de contacto del cubo16412 psi
- Longitud hasta Agujero1.1020 pulg.
- Empuje máximo transmitido7761 lb
- Exterior Diámetro1.875 pulg.
- Longitud total28 mm
- Tamaño del tornilloM5 x 18
- Peso0.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación87 pulg-lb
- Número de catálogo del fabricanteT902102
- Número de Upc del fabricante662345062282
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido5919.5 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible7761 lb
- UPC_NO662345062282
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías