Motion
B902104
Casquillo sin llave - Serie B109 , 1.25 in ID, 2 in OD, 1.102 in LTB
Artículo MI #07497590
No. Fabricante B902104
Precio138.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie B109 , 1.25 in ID, 2 in OD, 1.102 in LTB
Artículo MI #07497590
No. Fabricante B902104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio138.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    1.25 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    17096 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.102 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    8623 lb
  • Exterior Diámetro  
    2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5x18
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    87 pulg-lbs
  • Número de catálogo del fabricante
    B902104
  • Número de Upc del fabricante
    662345044974
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    7307.86 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    B109
  • Fuerza axial transmisible
    8623 lb
  • UPC_NO
    662345044974

Descripción general

Descripción del fabricante
B902104 BLOQUEO SIN LLAVE DE B109 1-1/4"
  • Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle