Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5 x 18
- Diámetro interno1.375 pulg.
- Tamaño del orificio1.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo16090 psi
- Longitud hasta Agujero1.102 pulg.
- Empuje máximo transmitido8623 lb
- Exterior Diámetro2.125 pulg.
- Longitud total28 mm
- Tamaño del tornilloM5x18
- Peso0.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación87 pulg-lbs
- Número de catálogo del fabricanteB902106
- Número de Upc del fabricante662345044981
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido8038.64 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible8623 lbf
- UPC_NO662345044981
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías