Motion
T121048
Casquillo sin llave - Serie B112 , 48 mm ID, 80 mm OD, 66 mm LTB
Artículo MI #07497592
No. Fabricante T121048
Precio517.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie B112 , 48 mm ID, 80 mm OD, 66 mm LTB
Artículo MI #07497592
No. Fabricante T121048
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
Precio517.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8 x 55
  • Diámetro interno
    48 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17984.68 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    66 mm
  • Empuje máximo transmitido
    37075.05 lbf
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total
    66 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x55
  • Peso
    2.700 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    41 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T121048
  • Número de Upc del fabricante
    662345057424
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3958 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    37075.05 lbf
  • UPC_NO
    662345057424

Descripción general

Descripción del fabricante
T121048 B112 48MM X 80MM SIN LLAVE
  • Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle