Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8 x 55
- Diámetro interno65 mm
- Presión de contacto del cubo18999.9 psi
- Longitud hasta Agujero66 mm
- Empuje máximo transmitido46343.8 lbf
- Exterior Diámetro95 mm
- Longitud total66 mm
- Tamaño del tornilloM8X55
- Peso3.300 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación41 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB121065
- Número de Upc del fabricante662345042192
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido6700 N-m
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible46343.8 lbf
- UPC_NO662345042192
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías