Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 45
- Diámetro interno35 mm
- Presión de contacto del cubo13778.6 psi
- Longitud hasta Agujero54 mm
- Empuje máximo transmitido16510 lbf
- Exterior Diámetro60 mm
- Longitud total54 mm
- Tamaño del tornilloM6x45
- Peso1.400 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB121035
- Número de Upc del fabricante662345042130
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1285 N-m
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible16510 lbf
- UPC_NO662345042130
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías