Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 35
- Diámetro interno1 pulg.
- Tamaño del orificio1.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo18656 psi
- Longitud hasta Agujero1.575 pulg.
- Empuje máximo transmitido14390 lb
- Exterior Diámetro2.165 pulg.
- Longitud total40 mm
- Tamaño del tornilloM6x35
- Peso1.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación12 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteB122100
- Número de Upc del fabricante662345042338
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido600 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible14390 lb
- UPC_NO662345042338
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías