Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8 x 55
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Tamaño del orificio2.4375 pulg.
- Presión de contacto del cubo18822 psi
- Longitud hasta Agujero2.5980 pulg.
- Empuje máximo transmitido45974 lb
- Exterior Diámetro3.7400 pulg.
- Longitud total2.5980 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x55
- Peso3.600 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación30 lb-pie
- Par de torsión máximo transmitido4669 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible45974 lb
- UPC_NO662345042482
Descripción general
- Proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad sin holgura mediante un ajuste de interferencia mecánica
- Ideal para aplicaciones que requieren una instalación empotrada del casquillo sin movimiento axial del componente montado en relación con el eje durante el apriete
- Diseño ancho de doble cono para una transmisión de par mejorada y capacidad de momento de flexión
- Concentricidad excepcional con bujes pasantes
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Autocentrado
- Elimina la necesidad de sujetar el eje o bloquear la máquina mientras se aplica el par de instalación
- Instalación empotrada sin necesidad de un contraorificio
- Cumple con RoHS
- Capacidad para transmitir pares de torsión más altos
- Capacidad de montaje sobre chaveteros existentes
- Ajuste axial y radial completo