Motion
PL130X180

Tsubaki (UST)
PL130X180

Casquillo sin llave - Serie AS, 130 mm ID, 180 mm OD
Artículo MI #07498288
No. Fabricante PL130X180
Precio604.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL130X180

Casquillo sin llave - Serie AS, 130 mm ID, 180 mm OD
Artículo MI #07498288
No. Fabricante PL130X180
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
Precio604.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12x35
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17405 psi
  • Empuje máximo transmitido
    61600 lb
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Longitud total
    1.9690 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x35
  • Presión de contacto del eje
    166 N/mm^2
  • Peso
    7.4 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    13129 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    61600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL130X180