Motion
PL1DAD
Casquillo sin llave - Serie AD, 1.2500 in ID, 2.3620 in OD
Artículo MI #07498292
No. Fabricante PL1DAD
Precio331.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie AD, 1.2500 in ID, 2.3620 in OD
Artículo MI #07498292
No. Fabricante PL1DAD
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
Precio331.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x35
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    14649 psi
  • Exterior Diámetro  
    2.3620 pulg.
  • Longitud total
    2.2050 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x35
  • Presión de contacto del eje
    190.01 N/mm^2
  • Peso
    1.6 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    12.5 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    18209 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL1DAD PL1-1/4 AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN