Motion
PL1LAD
Casquillo sin llave - Serie AD, 1.7500 in ID, 2.9530 in OD
Artículo MI #07498294
No. Fabricante PL1LAD
Precio383.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie AD, 1.7500 in ID, 2.9530 in OD
Artículo MI #07498294
No. Fabricante PL1LAD
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
Precio383.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x50
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    15664 psi
  • Exterior Diámetro  
    2.9530 pulg.
  • Longitud total
    2.8350 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x50
  • Presión de contacto del eje
    181 N/mm^2
  • Peso
    2.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30.000 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    DA

Descripción general

Descripción del fabricante
PL1LAD PL1-3/4AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN