Motion
PL2LAD
Casquillo sin llave - Serie AD, 2.7500 in ID, 4.3370 in OD
Artículo MI #07498296
No. Fabricante PL2LAD
Precio697.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie AD, 2.7500 in ID, 4.3370 in OD
Artículo MI #07498296
No. Fabricante PL2LAD
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
Precio697.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10x70
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    16535 psi
  • Exterior Diámetro  
    4.3370 pulg.
  • Longitud total
    3.4650 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x70
  • Presión de contacto del eje
    179 N/mm^2
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    DA

Descripción general

Descripción del fabricante
PL2LAD PL2-3/4AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN