Motion
PL028X055AD

Tsubaki (UST)
PL028X055AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 28 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #07498299
No. Fabricante PL028X055AD
Precio308.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL028X055AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 28 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #07498299
No. Fabricante PL028X055AD
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
Precio308.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x30
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Presión de contacto del cubo
    13489 psi
  • Empuje máximo transmitido
    12184 lb
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    46 mm
  • Presión de contacto del eje
    183 N/mm^2
  • Peso
    1.100 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    12.500 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    557 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    DA

Descripción general

Descripción del fabricante
PL028X055AD