Motion
PL300X375

Tsubaki (UST)
PL300X375

Casquillo sin llave - Serie AS, 300 mm ID, 375 mm OD
Artículo MI #07498301
No. Fabricante PL300X375
Precio3,381.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL300X375

Casquillo sin llave - Serie AS, 300 mm ID, 375 mm OD
Artículo MI #07498301
No. Fabricante PL300X375
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
Su precio$3,381.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M18x60
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17115 psi
  • Empuje máximo transmitido
    224400 lb
  • Exterior Diámetro  
    375 mm
  • Longitud total
    84 mm
  • Tamaño del tornillo
    M18x60
  • Presión de contacto del eje
    147 N/mm^2
  • Peso
    44 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    24
  • Serie
    AS

Descripción general

Descripción del fabricante
PL300X375