Motion
PL100X145AD

Tsubaki (UST)
PL100X145AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 100 mm ID, 145 mm OD
Artículo MI #07498324
No. Fabricante PL100X145AD
Precio1,220.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL100X145AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 100 mm ID, 145 mm OD
Artículo MI #07498324
No. Fabricante PL100X145AD
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
Precio1,220.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12x90
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15664 psi
  • Empuje máximo transmitido
    119369 lb
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Longitud total
    112 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x90
  • Presión de contacto del eje
    157 N/mm^2
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    105 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    19545 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    119369 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL100X145AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like