Motion
PL140X190AD

Tsubaki (UST)
PL140X190AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 140 mm ID, 190 mm OD
Artículo MI #07498325
No. Fabricante PL140X190AD
Precio1,950.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL140X190AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 140 mm ID, 190 mm OD
Artículo MI #07498325
No. Fabricante PL140X190AD
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
Precio1,950.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M14x90
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17550 psi
  • Empuje máximo transmitido
    202320 lb
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • Tamaño del tornillo
    M14x90
  • Presión de contacto del eje
    164 N/mm^2
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    166 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    46393 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    202320 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL140X190AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo