Motion
PL160X210AD

Tsubaki (UST)
PL160X210AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 160 mm ID, 210 mm OD
Artículo MI #07498326
No. Fabricante PL160X210AD
Precio2,118.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL160X210AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 160 mm ID, 210 mm OD
Artículo MI #07498326
No. Fabricante PL160X210AD
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
Precio2,118.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M14x90
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17840 psi
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • Tamaño del tornillo
    M14x90
  • Presión de contacto del eje
    163 N/mm^2
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    17
  • Serie
    DA

Descripción general

Descripción del fabricante
PL160X210AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN