Motion
PL042X075AD

Tsubaki (UST)
PL042X075AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 42 mm ID, 75 mm OD
Artículo MI #07498333
No. Fabricante PL042X075AD
Precio441.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL042X075AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 42 mm ID, 75 mm OD
Artículo MI #07498333
No. Fabricante PL042X075AD
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
Precio441.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x50
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15664 psi
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x50
  • Presión de contacto del eje
    192 N/mm^2
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    DA

Descripción general

Descripción del fabricante
PL042X075AD CASQUILLO DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN