Motion
PL060X090AD

Tsubaki (UST)
PL060X090AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 60 mm ID, 90 mm OD
Artículo MI #07498334
No. Fabricante PL060X090AD
Precio426.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL060X090AD

Casquillo sin llave - Serie AD, 60 mm ID, 90 mm OD
Artículo MI #07498334
No. Fabricante PL060X090AD
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
Su precio$426.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8x50
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15954 psi
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x50
  • Presión de contacto del eje
    165 N/mm^2
  • Peso
    3.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30.000 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Serie
    DA
  • Fuerza axial transmisible
    46758 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL060X090AD BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos