Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8 x 55
- Diámetro interno2.25 pulg.
- Tamaño del orificio2.2500 pulg.
- Presión de contacto del cubo19868 psi
- Longitud hasta Agujero2.598 pulg.
- Empuje máximo transmitido45974 lb
- Exterior Diámetro3.543 pulg.
- Longitud total56 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 55
- Peso3.300 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación30 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteB122204
- Número de Upc del fabricante662345042468
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4310 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible45974 lbf
- UPC_NO662345042468
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías