Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 45
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Tamaño del orificio1.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo14083 psi
- Longitud hasta Agujero2.126 pulg.
- Exterior Diámetro2.362 pulg.
- Longitud total54 mm
- Tamaño del tornilloM6x45
- Peso1.400 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación12 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteB122106
- Número de Upc del fabricante662345042369
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido962 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible16788 lb
- UPC_NO662345042369
Descripción general
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías