Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8 x 55
- Diámetro interno1.875 pulg.
- Tamaño del orificio1.8750 pulg.
- Presión de contacto del cubo17881 psi
- Longitud hasta Agujero2.598 pulg.
- Empuje máximo transmitido36779 lb
- Exterior Diámetro3.15 pulg.
- Longitud total2.5980 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x55
- Peso2.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación30 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteB122114
- Número de Upc del fabricante662345042413
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2873 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB112
- UPC_NO662345042413
Descripción general
Descripción del fabricante
B122114 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 1-7/8"
- Fácil instalación con ajuste radial y axial infinito
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad