Motion
GHPS0.2A40C4E

Global Filter
GHPS0.2A40C4E

Cartucho de membrana plisado de polisulfona de alta pureza - 0.20 μm, 40.00 pulg. de largo, 2.70 pulg. de diámetro, 50 psid
Artículo MI #07498445
No. Fabricante GHPS0.2A40C4E
Precio643.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Global Filter
GHPS0.2A40C4E

Cartucho de membrana plisado de polisulfona de alta pureza - 0.20 μm, 40.00 pulg. de largo, 2.70 pulg. de diámetro, 50 psid
Artículo MI #07498445
No. Fabricante GHPS0.2A40C4E
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
Precio643.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cartucho
    2.70 pulg.
  • Longitud del cartucho
    40.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cartucho
    Membrana plisada
  • Material central del núcleo
    Polipropileno
  • Diferencial de presión de cambio
    35 psid
  • Presión diferencial
    50 psid
  • Material de la tapa del extremo
    Polipropileno
  • Estilo de tapa de extremo
    222 con tapa plana
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Polisulfona
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Clasificación de micras
    0.20 μm
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Material de compensación del soporte exterior
    Polipropileno
  • Material de medios de soporte
    Polipropileno
  • Aplicaciones típicas
    Filtración química, sistemas de agua desionizada, filtración de agua de uso general, clarificación de líquidos, fluidos de recirculación

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO GHPS0.2A40C4E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo