Motion
GBD334180Z25

Brush Research Mfg
GBD334180Z25

FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 3.750" (95mm), 13.5" OAL, 180 Grit, Alúmina de circonio #1525
Artículo MI #07498454
No. Fabricante GBD334180Z25
Precio203.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brush Research Mfg
GBD334180Z25

FLEX-HONE®, Serie GBD para servicios pesados, Diámetro de orificio de 3.750" (95mm), 13.5" OAL, 180 Grit, Alúmina de circonio #1525
Artículo MI #07498454
No. Fabricante GBD334180Z25
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
Precio203.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    3.750 pulg.
  • Longitud del rectificador
    5 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.310 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio n.o 1525
  • Tipo de archivo adjunto
    Vástago de alambre trenzado
  • Número de grano
    180
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469149350
  • Aplicación del material
    Aceros de bajo a medio carbono, acero inoxidable y fundición
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD334180Z25 GBD 3-3/4" HD FLEX HONE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo