Motion
FGDTB-06-T005

SMC CORP OF AMERICA
FGDTB-06-T005

INDUSTRIAL FILTER
Artículo MI #07499509
No. Fabricante FGDTB-06-T005
Precio611.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
FGDTB-06-T005

INDUSTRIAL FILTER
Artículo MI #07499509
No. Fabricante FGDTB-06-T005
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
Precio611.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del elemento
    500 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT
  • Peso
    4.22 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de elemento
    Fibra (Honeycomb), material de polipropileno
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Material del sello
    Flouroresina
  • Serie
    FG
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO FGDTB-06-T005 , HIDRÁULICO
  • Filtro industrial
  • Adecuado para caudal bajo, filtración a baja presión
  • Se puede utilizar con una amplia gama de fluidos
  • Especificaciones antiestáticas, FGDE, FGDF

También puede gustarle

Los clientes también compraron