Motion
2475F14G
Compresor de aire alternativo - estacionario, motor a gasolina, número de etapas: 2, capacidad del tanque de 30 gal, horizontal, 14 hp, 23.4 cfm
Artículo MI #07500037
No. Fabricante 2475F14G
Precio7,186.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compresor de aire alternativo - estacionario, motor a gasolina, número de etapas: 2, capacidad del tanque de 30 gal, horizontal, 14 hp, 23.4 cfm
Artículo MI #07500037
No. Fabricante 2475F14G
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
Su precio$7,186.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor de gasolina
  • Caballos de fuerza
    14 CV
  • Flujo de aire máximo
    23.4 cfm
  • Número de etapas
    2
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Capacidad del tanque
    30 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal

Descripción general

Descripción del fabricante
COMPRESOR DE DOBLE ETAPA 2475F14G 14HP
  • Construcción duradera de hierro fundido para una aplicación de servicio continuo al 100%
  • Componentes diseñados con precisión para más de 15,000 horas de uso sin problemas
  • Elección de motor Honda o Kohler
  • Garantía ampliada de dos años (solo en la bomba) cuando se utiliza con lubricante sintético Ingersoll Rand’s All Season Select
  • Características de seguridad avanzadas, que incluyen apagado de bajo nivel de aceite para motores de gas
  • Ideales para aplicaciones neumáticas remotas, necesidades de líneas de producción de emergencia y otras situaciones en las que la energía eléctrica es escasa, estos compresores proporcionan el aire que necesita, cuando y donde lo necesita
  • Estos compresores, que incluyen montaje en plataforma de camión, incluyen encendido electrónico, control de motor al ralentí, un receptor ASME de 30 galones, un protector de correa totalmente cerrado aprobado por OSHA y un acabado de pintura en polvo resistente a la intemperie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo