Especificaciones
Dimensiones
- Peso14.00 lb
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Código de armonización8467290090
- Número de Upc del fabricante088381827768
- Número de piezas5
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- UPC_NO088381827768
- Voltaje18 V
Descripción general
- VELOCIDAD : 1/2 pulg. Destornillador de martillo (0-500 y 0-2,000 RPM) con motor BL℮ que proporciona 530 pulg.lbs de par máximo
- POTENCIA: El impulsor de impacto de velocidad variable (0-3,400 RPM y 0-3,600 IPM) proporciona 1,500 pulg.lbs. de par máximo
- EFICIENCIA: El eficiente motor sin escobillas BL , optimiza el uso de energía de la batería para un tiempo de funcionamiento hasta un 50% más largo por carga
- INNOVACIÓN: la batería 18V de iones de litio 4.0Ah BL1840B cuenta con un indicador de nivel de carga de la batería L.E.D. integrado
- INCLUYE: XPH12Z, XDT13Z (2) 18V baterías de iones de litio LXT®, cargador Rapid Optimum y estuche de herramientas
- El eficiente motor sin escobillas BL℮ se controla electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería y prolongar el tiempo de funcionamiento hasta un 50 % por carga
- El motor sin escobillas de BL℮ elimina las escobillas de carbono, lo que permite que el motor de BL℮ funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga
- El motor sin escobillas BL℮ controlado electrónicamente utiliza energía de manera eficiente para adaptar el par y las RPM a las cambiantes demandas de la aplicación
- El motor sin escobillas variable de 2 velocidades 1/2 in Hammer Driver-Drill (0-500 y 0-2,000 RPM) con BL℮ proporciona 530 in.lb. de par máximo; pesa solo 4.2 lb con batería
- El controlador de impacto de velocidad variable (0-3,400 RPM e 0-3,600 IPM) con motor sin escobillas BL l proporciona 1,500 pulg.lbs. de par máximo; pesa solo 3.3 lb con batería
- Hammer Driver-Drill cuenta con tecnología de protección extrema (XPT℮), diseñada para proporcionar una mayor resistencia al polvo y al agua en condiciones difíciles en el lugar de trabajo.
- 18V La batería LXT® de iones de litio 4.0Ah BL1840B cuenta con un indicador de nivel de carga de la batería L.E.D. integrado
- 18V La batería LXT® de iones de litio 4.0Ah BL1840B proporciona hasta un 35 % más de tiempo de funcionamiento por carga*
- 18V La batería LXT® de iones de litio 4.0Ah BL1840B alcanza una carga completa en 40 minutos o menos
- El cargador Rapid Optimum se comunica con el chip integrado de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la batería controlando activamente la corriente, el voltaje y la temperatura