Motion
AF 30 TR

SKF
FY 30 TR

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 30 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello múltiple
Artículo MI #07500225
No. Fabricante FY 30 TR
Precio182.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 30 TR

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 30 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello múltiple
Artículo MI #07500225
No. Fabricante FY 30 TR
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
Precio182.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2480 pulg., 82.50 mm
  • Tamaño del perno
    0.3937 pulg.;10 mm
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.2795 pulg.;32.50 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Longitud total
    4.252 pulg., 108 mm
  • Ancho general
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    2.28 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida cuadrada con bloqueo de tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido, ISO$
  • Capacidad de carga dinámica
    4384 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto, múltiple
  • Serie
    AF
  • Capacidad de carga estática
    2518 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA DE BOLA DE LA UNIDAD FY 30 TR