Especificaciones
Dimensiones
- Peso33 lb
Detalles
- Capacidad de absorción por kit27 galones (EE. UU.)
- AplicaciónRecambio para kit de derrame de materiales peligrosos, contenedor 50-Gallon
- Líquidos absorbidosÁcidos, bases, desconocidos
- Incluye5 - ext. dia. 3 in x 46 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (124CR), 5 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG HazMat Chemical Absorbent Sock (PIG301), 40 - 15 in W x 20 in L PIG HazMat Chemical Absorbent Mat Pad (MAT301), 4 - 17 in W x 16 in L x 2 in H PIG HazMat Chemical Absorbent Pillow (HR7015), 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions, 50 - 13 in W x 12 in L PIG Chemically Compatible Meltblown Polypropylene Wiper (WIP5501) & 1 - ext. dia. 23 in x 45.4 in H PIG Wheeled Overpack Salvage Drum (PAK489-WH)
Descripción general
- Empaquetado para reponer su kit de derrames PIG HazMat en un tambor de rescate de sobreempaque de 50-Gallon o un contenedor 50-Gallon
- Los calcetines PIG HazMat dejan de propagar derrames; las almohadillas y las almohadas PIG HazMat se absorben rápidamente
- Los absorbentes PIG HazMat están especialmente tratados para un rendimiento insuperable con corrosivos concentrados, como ácido sulfúrico al 98 % e hidróxido de sodio al 30 %
- Las bolsas de eliminación temporal facilitan la limpieza
- Los sellos a prueba de manipulaciones ayudan a evitar el robo de suministros de respuesta a derrames
- Solo los recambios del kit de derrames PIG cuentan con absorbentes PIG probados para una respuesta rápida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación