Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante387
- RPM máximas de salida29.2 rpm
- Par de salida máximo3967 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío18-1/4 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío16-5/8 pulg.
- Peso136.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=60/1|ESTILO=L
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-78898
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798595221
- Potencia de entrada máxima2.770 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie380
- EstiloL
- UPC_NO662798595221
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación