Motion
32012X

Timken
32012X

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 60 mm, 95 mm OD
Artículo MI #07500618
No. Fabricante 32012X
Precio105.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
32012X

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 60 mm, 95 mm OD
Artículo MI #07500618
No. Fabricante 32012X
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
Precio105.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Ancho general
    0.9055 pulg.
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    32012XM-90KM2 CONJUNTO DE COJINETE DE RODILLOS
  • Número de Upc del fabricante
    053893139548
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893139548

Descripción general

Descripción del fabricante
32012XM-90KM2 CONJUNTO DE COJINETE DE RODILLOS
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete