Motion
CDLQB80-40DC-F-M9BWMDPC3

SMC CORP OF AMERICA
CDLQB80-40DC-F-M9BWMDPC3

Cilindro de aire compacto - Tipo de bloqueo, calibre de 80 mm, carrera de 40 mm
Artículo MI #07501274
No. Fabricante CDLQB80-40DC-F-M9BWMDPC3
Precio785.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDLQB80-40DC-F-M9BWMDPC3

Cilindro de aire compacto - Tipo de bloqueo, calibre de 80 mm, carrera de 40 mm
Artículo MI #07501274
No. Fabricante CDLQB80-40DC-F-M9BWMDPC3
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
Precio785.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    40 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9BW - Estado sólido, uso general, 2 alambre, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Bloqueo
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CLQ
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Número de interruptores automáticos
    3
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    CLQ

Descripción general

Descripción del fabricante
CDLQB80-40DC-F-M9BWMDPC3 CILOS, COMPACTOS
  • Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
  • Dos tipos de montaje
  • El bloqueo es posible en cualquier posición de toda la carrera
  • La dirección de bloqueo se puede seleccionar
  • Desbloqueo manual sencillo

También puede gustarle

Los clientes también compraron